Изолация за тръби ROCKWOOL 800 30X60MM

36,44 лв. с ДДС
18,63 € с ДДС
36,44 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изолация от каменна вата с мрежово армирана, устойчивa на разкъсване алуминиева ламинация

  • Материал: Минерална вата
  • Материал на външния слой: С мрежово армиран алуминиев фолио
  • Адхезивна система: Самозалепваща се, с припокриване
  • Цвят: Сребрист
  • Дължина на тръбата: 1 м
  • Макс. температурни условия за страната на вълната: 250 °C
  • Макс. температурни условия за алуминиевата страна: 80 °C
  • Топлопроводимост λ: 0.035 W/(m*K)
  • Условия за топлопроводимост λ: При средна температура от 40 °C, в съответствие с DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Клас на строителен материал: A2L, s1 d0 - Негорим
  • Условия за клас на строителен материал: В съответствие с DIN EN 13501-1
  • Качество: Качество AS съгласно AGI Q 132, DIN 13468
  • Мин./макс. плътност на формоване: 90-115 kg/m³
  • Без съдържание на халогенирани агенти: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на хекса-бромоциклододекан: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на хлорирани парафини: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на бор-трис-(2-карбоксиетил)-фосфин: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на полибромирани дифенил етери: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на полибромирани бифенили: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на съединения на бор: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на олово: Да (< 0.1 %)
  • Без съдържание на калай: Да (< 0.1 %)
Допълнителна информация
Арт. номер: 0871030060
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 9

За бр.

9 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Лесен за монтаж благодарение на вградената вътрешна обшивка
Акустично разделяне и линейно разширение, осигурено от изолацията
Негорим A2L, s1 d0
Топлоустойчив до +250 °C
Температура на топене над +1,000 °C
Лесен монтаж благодарение на вградената вътрешна обшивка
Алуминиевата ламинация действа като пароизолация
Водоотблъскващ

Лесен за монтаж благодарение на вградената вътрешна обшивка
Акустично разделяне и линейно разширение, осигурено от изолацията
Негорим A2L, s1 d0
Топлоустойчив до +250 °C
Температура на топене над +1,000 °C
Лесен монтаж благодарение на вградената вътрешна обшивка
Алуминиевата ламинация действа като пароизолация
Водоотблъскващ

Продуктови спецификации
МатериалМинерална вата
Дебелина на изолацията x диаметър на тръбата30 х 60 мм