Инверторен заваръчен апарат TIG 200-S Pulse

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инверторен заваръчен апарат за ТИГ/ВИГ заваряване с дистанционно запалване на дъгата, импулсен режим и възможност за РЕДЗ. Режими на заваряване - ТИГ/ВИГ DC - HF TIG DC pulse заваряване на INOX и Fe - РЕДЗ. Термо изолация клас Н. Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С IGBT транзисторна технология. Осигурява плавна работа при нестабилно захранване /захранване от генератори/. Настройки за прецизно заваряване на тънки метални листове. Високочестотния импулсен режим позволява прецизно заваряване на тънки листове и тръби. Настройките позволяват: дебит на газ преди/след заваряване, начално/крайно напрежение, ширина и дължина на импулса.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5952380200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

 

Техническа спецификация

Характеристики

 

Захранващо напрежение

220-240 V

Честота на напрежението

50/60 Hz

Номинална мощност

8,7 kVA

Заваръчен ток при ТИГ/ВИГ

10-200 А

Предпазител

20 А

Заваръчен ток при РЕДЗ

20 - 200 А

Работен цикъл при 200 А и 40 С0

20 %

Работен цикъл при 115 А и 40 С0

60 %

Време за нарастване на тока

0 - 15 сек

Време за понижаване на тока

0 - 25 сек

Импулс

0,5 – 200 Hz

Време за изтичане на газ преди заваряване

0 – 5 сек

Време за изтичане на газ след заваряване

0 – 60 сек

Охлаждане

Въздух

Дистанционно запалване на дъгата при ТИГ/ВИГ

HF

Термо изолация клас

H 1800 С

Степен на защита

IP 21S

Тегло

16 кг

Размери

500х240х410 мм

Окомплектовка

Наименование

Арт. №

TIG бренер 4м + аксесоари

0984002001

Щипка маса к-кт кабел 3м, 25 мм2

0708001208

Газов маркуч

 

 

Техническа спецификация

Характеристики

 

Захранващо напрежение

220-240 V

Честота на напрежението

50/60 Hz

Номинална мощност

8,7 kVA

Заваръчен ток при ТИГ/ВИГ

10-200 А

Предпазител

20 А

Заваръчен ток при РЕДЗ

20 - 200 А

Работен цикъл при 200 А и 40 С0

20 %

Работен цикъл при 115 А и 40 С0

60 %

Време за нарастване на тока

0 - 15 сек

Време за понижаване на тока

0 - 25 сек

Импулс

0,5 – 200 Hz

Време за изтичане на газ преди заваряване

0 – 5 сек

Време за изтичане на газ след заваряване

0 – 60 сек

Охлаждане

Въздух

Дистанционно запалване на дъгата при ТИГ/ВИГ

HF

Термо изолация клас

H 1800 С

Степен на защита

IP 21S

Тегло

16 кг

Размери

500х240х410 мм

Окомплектовка

Наименование

Арт. №

TIG бренер 4м + аксесоари

0984002001

Щипка маса к-кт кабел 3м, 25 мм2

0708001208

Газов маркуч

 

Продуктови спецификации
Вид заваряванеРЕДЗ, ТИГ/ВИГ, LIFT TIG