Индукционен нагревател DHI 15

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ИНДУКЦИОНЕН НАГРЕВАТЕЛ DHI-15 е предназначен за бързо и безопасно нагряване на метални части на автомобили, селскостопански машини, автобуси и др. Намира приложение в операции, които изискват скорост и гъвкавост и представляват риск от повреда при нагряване с открит пламък (тапицерии, гумени уплътнения, електрическа инсталация и др.).

Допълнителна информация
Арт. номер: 5997631155
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Технически данни:

Напрежение

~230V, 50/60 Hz

Входяща мощност

макс. 7.5 A

Мощност

 1.5 kW

Защита

IP20

Тегло

4,5 кг

Размери

200x140x75 мм

Захранващ кабел

3 м

Индуктивен кабел

0.7 м

Работна честота

25 -60 kHz

 

Окомплектовка:

 

Арт. №

Наименование

Бр.

5998011201

Индукционна бобина 19/220мм М8

1

5998011501

Индукционна бобина 26/220мм М12

1

5998025101

Индукционна фокусираща бобина 20/220 мм

1

5998026301

Индукционна бобина Флекси 80 см

1

Технически данни:

Напрежение

~230V, 50/60 Hz

Входяща мощност

макс. 7.5 A

Мощност

 1.5 kW

Защита

IP20

Тегло

4,5 кг

Размери

200x140x75 мм

Захранващ кабел

3 м

Индуктивен кабел

0.7 м

Работна честота

25 -60 kHz

 

Окомплектовка:

 

Арт. №

Наименование

Бр.

5998011201

Индукционна бобина 19/220мм М8

1

5998011501

Индукционна бобина 26/220мм М12

1

5998025101

Индукционна фокусираща бобина 20/220 мм

1

5998026301

Индукционна бобина Флекси 80 см

1

Продуктови спецификации
Вид заваряванеРЕДЗ, МИГ/МАГ, LIFT TIG