Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Автолампа-(B8,5D)-24V-1,2W-сива

    5,89 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Индикаторна автолампа, 24 V, 1,2 W, B8,5D, сива.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 07201662
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 10

    За бр.

    10 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Индикаторна автолампа, сива предназначена за камиони MB, IVECO, MAN.

    Индикаторна автолампа, сива предназначена за камиони MB, IVECO, MAN.

    Продуктови спецификации
    Тип Сива
    Цокъл B8,5D
    Обхват Standard
    Тяло Метал/стъкло
    Опаковка Кутия (10 броя)
    Приложение Интериорни светлини