HHS 100 Drylube, Суха смазка с PTFE, 400 мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Суха, синтетична смазка с PTFE.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08931066
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Суха, синтетична смазка с PTFE.

Добра капилярна способност. 

  • Смазката не се отделя от бързо въртящи се и ротиращи части.
  • Слабо задържане на прах и замърсявания.
  • Отлична защита от корозия.

Изключително висока капилярна способност и способност за проникване в хлабини.

  • Смазване на трудно достъпни места.
  • Прониква и в най-тесни места и междинни пространства.
  • Защита от “провисване”

С твърда смазваща съставка - PTFE (тефлон). 

  • Добри свойства за предотвратяване на тежки повреди при експлоатационни смущения.
  • Добра температурна устойчивост.

Отлична съвместимост с различни материали. 

  • Съвместима с О- и Х-пръстени.
  • Съвместима с пластмаси.
  • С неутрално поведение към лакирани основи.

Области на приложение

Подходяща за смазване на бързо въртящи се елементи, н пр. вериги и части на машини, стоманени въжета, вериги на мотоциклети и др

 Устойчива срещу пръскаща и солена вода, слаби киселини и основи.

Не съдържа силикон, смола и киселини.

Температурна устойчивост: от -30°С до +100°С (за кратко време до +180°С).

Цвят: жълтеникав.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Суха, синтетична смазка с PTFE.

Добра капилярна способност. 

  • Смазката не се отделя от бързо въртящи се и ротиращи части.
  • Слабо задържане на прах и замърсявания.
  • Отлична защита от корозия.

Изключително висока капилярна способност и способност за проникване в хлабини.

  • Смазване на трудно достъпни места.
  • Прониква и в най-тесни места и междинни пространства.
  • Защита от “провисване”

С твърда смазваща съставка - PTFE (тефлон). 

  • Добри свойства за предотвратяване на тежки повреди при експлоатационни смущения.
  • Добра температурна устойчивост.

Отлична съвместимост с различни материали. 

  • Съвместима с О- и Х-пръстени.
  • Съвместима с пластмаси.
  • С неутрално поведение към лакирани основи.

Области на приложение

Подходяща за смазване на бързо въртящи се елементи, н пр. вериги и части на машини, стоманени въжета, вериги на мотоциклети и др

 Устойчива срещу пръскаща и солена вода, слаби киселини и основи.

Не съдържа силикон, смола и киселини.

Температурна устойчивост: от -30°С до +100°С (за кратко време до +180°С).

Цвят: жълтеникав.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Химическа основаСинтетичен восъчен оксидант
Маслена основаСинтетичен восък
Плътност0,714г/см³
Точка на възпламеняване130°C
Съдържа киселиниНе
Съдържа силиконНе
Съдържа AOXНе
Съдържа смолаНе
Устойчив наСлаби алкални разтвори, слаби киселини, пръскане на вода
Точка на изливане-20°C
Срок на годност24 месеца
ВискозитетТечна грес
Максимална Температурна устойчивост+100°С
Минимална Температурна устойчивост-30°С