Ъглова връзка-PRFL41-90GRD-3RDLO

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

VARIFIX ъглова връзка 90 градуса с 3 кръгли отвора
CONANGLPLT-PRFL41-90DGR-3RDHO
VARIFIX

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005242
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм, 41 x 82 мм, 41 x 124 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина на страната40 мм
Дебелина6 мм
Диаметър на кръглия отвор13 мм