Ъглов адаптер ALU-LL9MM-SHR-ST-M10

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За закрепване на монтажните релси ZEBRA към соларните монтажи и стандартните куки за покриви

Диаметър на продълговатия отвор: 9 мм
Материал: Алуминий
Дебелина: 8 мм
Дължина: 85 мм
Ширина: 38 мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 086599910
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Адаптерната ъглова скоба може да компенсира неравности до 20 мм благодарение на продълговатия отвор

Оребряване на ъгловата скоба
Оптимално свързване и триене със системната релса
Напълно предварително сглобена
Системните релси могат да бъдат прикрепени към адаптерната ъглова скоба без подготвителни работи

Адаптерната ъглова скоба може да компенсира неравности до 20 мм благодарение на продълговатия отвор

Оребряване на ъгловата скоба
Оптимално свързване и триене със системната релса
Напълно предварително сглобена
Системните релси могат да бъдат прикрепени към адаптерната ъглова скоба без подготвителни работи

Продуктови спецификации
Диаметър на отвора11 мм
Подходящо за винтМ10
МатериалАлуминии