Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф EAG 20-230 CLASSIC 2000W

    348 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Електрически ъглошлайф с мощност 2000 W с антивибрационна ръкохватка за тежки натоварвания. Ротор защитен от абразивни частици. Гумен сепаратор около лагерите за по-ниско ниво на вибрациите. Иглен лагер на короната и пиньона осигуряват надеждна работа и дълъг живот на машината.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 57170080
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Предпазител 230 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Предпазител 230 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия
    Продуктови спецификации
    Мощност 2000 W
    Диаметър на диска 230 mm
    Дължина на кабела 4 m
    Тегло/машина 4,3 kg
    Обороти на празен ход 6 500 rpm