Газов уред за директен монтаж DIGA CS-3

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високоефективен газов уред за за закрепване в бетон, стомана и масивни тухли/зидария.

Допълнителна информация
Арт. номер: 086490 3
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Енергия на закрепване: 105 J
Номинално напрежение: 6 V/DC
Капацитет на акумулаторната батерия/батерията: 1.5 Ah
Брой забивания на пирони на едно зареждане на батерията: 3000 бр.
Дължина: 435 мм
Ширина: 124 мм
Височина: 365 мм
Тегло на машината с акумулаторна батерия: 3.7 кг

Може да се използва независимо от стационарни и мобилни системи за сгъстен въздух, което го прави универсално приложимо.

  • Изключително лесно за използване, тъй като пълнителят може да се сменя без инструменти.
  • Приятна и безусилна работа благодарение на лекия и компактен дизайн.

Забележка:

  • Време за зареждане: За първоначално зареждане и след продължителни периоди на неизползване, поне 24 часа.

 

Енергия на закрепване: 105 J
Номинално напрежение: 6 V/DC
Капацитет на акумулаторната батерия/батерията: 1.5 Ah
Брой забивания на пирони на едно зареждане на батерията: 3000 бр.
Дължина: 435 мм
Ширина: 124 мм
Височина: 365 мм
Тегло на машината с акумулаторна батерия: 3.7 кг

Може да се използва независимо от стационарни и мобилни системи за сгъстен въздух, което го прави универсално приложимо.

  • Изключително лесно за използване, тъй като пълнителят може да се сменя без инструменти.
  • Приятна и безусилна работа благодарение на лекия и компактен дизайн.

Забележка:

  • Време за зареждане: За първоначално зареждане и след продължителни периоди на неизползване, поне 24 часа.

 

Продуктови спецификации
Енергия на закрепване105 J
Номинално напрежение6 V/DC
Капацитет на акумулаторната батерия/батерията1.5 Ah
Брой забивания на пирони на едно зареждане на батерията3000 бр.