Нож за прободен трион гипсокартон Z4,3x74 mm 3 бр

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високоефективен трион с висока производителност на рязане и дълъг експлоатационен живот. За рязане на гипсокартон и фиброцимент, например.

Допълнителна информация
Арт. номер: 061527540
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Разстояние между зъбите: 4.3 мм
Особено подходящо за: Гипсокартон, Фиброцимент, Азбестоцимент, Пластмаса, подсилена със стъклени влакна
Брой части: 3 броя
Тип на свързване на острието за прободен трион: T-образно захващане

Разстояние между зъбите: 4.3 мм
Особено подходящо за: Гипсокартон, Фиброцимент, Азбестоцимент, Пластмаса, подсилена със стъклени влакна
Брой части: 3 броя
Тип на свързване на острието за прободен трион: T-образно захващане

Продуктови спецификации
Работна дължина74 мм
Мин./макс. дебелина на материала5-70 мм
Дължина100 мм