FSK лепило, PVC, бяло, 200 гр

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За студено-заваряване на твърд PVC в пластмасова конструкция на прозорци, ВиК, изложби и строителство на табели.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0892100091
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Удобен за потребителя. Тиксотропната характеристика предотвратява капенето на вертикални връзки. Подходящ за външна и вътрешна употреба. • Гарантира водоустойчиви свръзки. • Ефективна устойчивост на UV и атмосферни влияния. Кратко време за втвърдяване Бързо позволява работата да продължи. Отлична устойчивост. • Устойчив на вода, масло, бензин и алкохол. • Краткотрайна устойчивост и към разредени киселини и алкални разтвори. Без силикон.

 

Технически характеристики:

 

Оп./бр. - 1/30 

Тегло на съдърж. - 200 g 

Цвят - Бял

Химична основа - Винилхлориден полимер 

Мин./макс. функционална здравина - 2 - 4 min 

Време за втвърдяване - 24 h 

Мин. температура на обработка - 5°C 

Mин./макс. устойчивост на температура - от -40 до 130°C

Срок на годност от производството - 24 Месеца 

 

Забележка:

Когато свързвате допълнителни профили към повърхности от Renolit- ов филм, трябва да се уверите, че допълнителните профили лежат върху профила на прозореца и никакво лепило не попада върху повърхността на филма. Това, комбинирано с излагането му на високи температури преди да се е втвърдило достатъчно, може да доведе до образуване на мехурчета в акриловия слой. Да не се използва с тръби под налягане.

Удобен за потребителя. Тиксотропната характеристика предотвратява капенето на вертикални връзки. Подходящ за външна и вътрешна употреба. • Гарантира водоустойчиви свръзки. • Ефективна устойчивост на UV и атмосферни влияния. Кратко време за втвърдяване Бързо позволява работата да продължи. Отлична устойчивост. • Устойчив на вода, масло, бензин и алкохол. • Краткотрайна устойчивост и към разредени киселини и алкални разтвори. Без силикон.

 

Технически характеристики:

 

Оп./бр. - 1/30 

Тегло на съдърж. - 200 g 

Цвят - Бял

Химична основа - Винилхлориден полимер 

Мин./макс. функционална здравина - 2 - 4 min 

Време за втвърдяване - 24 h 

Мин. температура на обработка - 5°C 

Mин./макс. устойчивост на температура - от -40 до 130°C

Срок на годност от производството - 24 Месеца 

 

Забележка:

Когато свързвате допълнителни профили към повърхности от Renolit- ов филм, трябва да се уверите, че допълнителните профили лежат върху профила на прозореца и никакво лепило не попада върху повърхността на филма. Това, комбинирано с излагането му на високи температури преди да се е втвърдило достатъчно, може да доведе до образуване на мехурчета в акриловия слой. Да не се използва с тръби под налягане.