Електрически кабел FLKK,черен-червен

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автомобилна линия FLRYY плосък кабел
VEHCBL-FLRYY-REEL-BLACK-2X1,5SMM

Допълнителна информация
Арт. номер: 0770202
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Номинално напрежение: U ~ = 50 V, U - = 60 V

  • Без съдържание на силикон, кадмий и олово
    В съответствие с/подобно на DIN/ISO 6722

Номинално напрежение: U ~ = 50 V, U - = 60 V

  • Без съдържание на силикон, кадмий и олово
    В съответствие с/подобно на DIN/ISO 6722
Продуктови спецификации
Номинално напречно сечение на кабела2 x 1.5 мм²
ЦвятЧервен,Черен
Ширина x дебелина3.6 мм