ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø6x70

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø6x70
Допълнителна информация
Арт. номер: 01989670Q
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина70 mm
Дължина на резбата63 mm
ЗадвижванеPZ3
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина70 mm
Дължина на резбата63 mm
ЗадвижванеPZ3