ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø5x40 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø5x40 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01989540Q
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата34 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата34 mm
ЗадвижванеPZ2