ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø4x55 мм

36,83 лв. с ДДС
18,83 € с ДДС
36,83 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø4x55 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01989455Q
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 5500

За бр.

5500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина55 mm
Дължина на резбата50 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина55 mm
Дължина на резбата50 mm
ЗадвижванеPZ2