ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø4x40 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø4x40 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01989440Q
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата35 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата35 mm
ЗадвижванеPZ2