ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø3X16 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø3X16 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01989316Q
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3 mm
Дължина16 mm
Дължина на резбата12 mm
ЗадвижванеPZ1
Продуктови спецификации
Диаметър3 mm
Дължина16 mm
Дължина на резбата12 mm
ЗадвижванеPZ1