Дюбел за гипсокартон

35 лв. с ДДС
17,90 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен от подсилена пластмаса. За бързи и икономични закрепвания в гипсокартон, без предпробиване и без допълнителен инструмент за монтаж.

Допълнителна информация
Премахни филтрите
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 200

За бр.

200 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Висококачествена пластмаса
Заключващ механизъм
Бърз монтаж, не е необходим инструмент или предварително пробиване, само с винтоверт и подходящ бит за съответния винт.
Патентният заключващ механизъм позволява дюбела да бъде мотиран с помощта на бит PZ, AW или TX, тъй като шестостенната тяло на бита осъществява завиването.
Патентният заключващ механизъм сработва и при завиването на винта. При развиване на винта, дюбелът не се завърта в обратна посока, а остава в основата за закрепване.
Изисква се малко пространство зад плоскостта (само 15 мм)
Дюбелът може да бъде монтиран с винтове за дърво или ПДЧ.
Дюбелът за гипсокартон и винтът могат да бъдат поставени с един и същи бит
Иновативният центрираш връх позволява лесно позициониране и пробиване.
За монтиране препоръчваме винт ASSY-D
Бележка
При монтаж на дюбела, използвайте винт ASSY®-D  или винт за дърво/ПДЧ без свредло с диаметър 4,5 мм.
Използвайте във влажни помещения в комбинация с винт от неръждаема стомана
Тип K, изработен от подсилена със стъклофибърни нишки пластмаса, е подходящ за стандартни гипсови плоскости

Приложение:

За закрепване на леки елементи към гипсокартон и леки панели, идеален в комбинация с винта ASSY®-D с диаметър 4,5 мм.
При монтаж може да се използва с всеки бир с тяло 1/4/ шестостенен



Описание:

Висококачествена пластмаса
Заключващ механизъм
Бърз монтаж, не е необходим инструмент или предварително пробиване, само с винтоверт и подходящ бит за съответния винт.
Патентният заключващ механизъм позволява дюбела да бъде мотиран с помощта на бит PZ, AW или TX, тъй като шестостенната тяло на бита осъществява завиването.
Патентният заключващ механизъм сработва и при завиването на винта. При развиване на винта, дюбелът не се завърта в обратна посока, а остава в основата за закрепване.
Изисква се малко пространство зад плоскостта (само 15 мм)
Дюбелът може да бъде монтиран с винтове за дърво или ПДЧ.
Дюбелът за гипсокартон и винтът могат да бъдат поставени с един и същи бит
Иновативният центрираш връх позволява лесно позициониране и пробиване.
За монтиране препоръчваме винт ASSY-D
Бележка
При монтаж на дюбела, използвайте винт ASSY®-D  или винт за дърво/ПДЧ без свредло с диаметър 4,5 мм.
Използвайте във влажни помещения в комбинация с винт от неръждаема стомана
Тип K, изработен от подсилена със стъклофибърни нишки пластмаса, е подходящ за стандартни гипсови плоскости

Приложение:

За закрепване на леки елементи към гипсокартон и леки панели, идеален в комбинация с винта ASSY®-D с диаметър 4,5 мм.
При монтаж може да се използва с всеки бир с тяло 1/4/ шестостенен



Продуктови спецификации
Приложение в сухо строителствоДа
ГлаваType K, Type W-GS, Type Z, Type W-GS/ZL