Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Дюбел за газобетон W-GB

    179 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Пластмасов дюбел, проектиран специално за газобетон
    Допълнителна информация
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 25

    За бр.

    25 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Описание:

    Три-сегментен пластмасов дюбел, специално предназначен за използване в газобетон
    Тристранно разширяване за заключване в основа от мек газобетон
    Адаптиран към специфичен диаметър на винта
    Предврителен монтаж на дюбела
    Когато дюбелът се положи в предварително пробития отвор, сегментите се разширявт повече диаметъра на отвора, като се вкопават в газобетона, така че последващото поставяне на винта създава по-добро заклинване.
    Препоръчителен монтаж с винт ASSY-D

    Приложение:

    В газобетон с клас на якост AC2 (2,5N/mm²) и AC4 (5N/mm²)
    Фасадни и покривни конструкции от дърво и метал
    Кабелни канали, ключове, светлини, кутии за предпазители, кабелни скоби
    Скоби за тръби, фиксиране на тоалетни и мивки
    Стенни шкафове, летви

    Описание:

    Три-сегментен пластмасов дюбел, специално предназначен за използване в газобетон
    Тристранно разширяване за заключване в основа от мек газобетон
    Адаптиран към специфичен диаметър на винта
    Предврителен монтаж на дюбела
    Когато дюбелът се положи в предварително пробития отвор, сегментите се разширявт повече диаметъра на отвора, като се вкопават в газобетона, така че последващото поставяне на винта създава по-добро заклинване.
    Препоръчителен монтаж с винт ASSY-D

    Приложение:

    В газобетон с клас на якост AC2 (2,5N/mm²) и AC4 (5N/mm²)
    Фасадни и покривни конструкции от дърво и метал
    Кабелни канали, ключове, светлини, кутии за предпазители, кабелни скоби
    Скоби за тръби, фиксиране на тоалетни и мивки
    Стенни шкафове, летви

    Продуктови спецификации
    Приложение в газобетон Да
    Размер отвор (мм) 10