Двукомпонентно PUR лепило за Алу. профили 900гр

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За структурно залепване на ъглови скоби в алуминиеви прозорци, врати и конструкции за фасади

Допълнителна информация
Арт. номер: 0892135
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Широк спектър на приложение

- Може да се използва за залепване на различни материали, напр. твърд PVC, HPL, химически обработен или боядисан алуминий - Не поврежда прахово боядисани и анодизирани повърхности

Удобен за потребителя

- Некапещ

- Лепилото може да се боядисва след втвърдяване

Лесен за употреба

- С ръчен пистолет за налягане и пистолет за сгъстен въздух заедно с накрайник за смесване на дюзата, патроните се смесват хомогенно и се изпразват както чисто, така и икономично. Не е необходимо ръчно смесване

- Практичният двоен патрон гарантира надеждно съотношение на смесване 1:1

- Оптимизираните бутала на патроните гарантират равномерно и надеждно дозиране - Интегрираният прорез за уплътнение позволява лесно и точно рязане на патрона, без нужда от сложни уплътнителни тапи и капачки

Късата дюза за смесване е съобразена с патрона

-Бързо дозиране

-Намалена консумация на лепило, тъй като по-малко остатъци остават в дюзата за смесване

Патронът е силно устойчив на удари

-За повишена надеждност при употреба

Лепилото има висока степен на устойчивост на атмосферни влияния след втвърдяване

Без разтворители и без силикон

 

Технически характеристики:

Химическа основа  2к PUR лепило
ЦвятСлонова кост
Съотношение на смесване1:1
Време за обработка60 мин / при 20°C, 100 g тотал тегло
Мин. Функционална якост6 ч / при 20°C при залепване на ъглова връзка
Мин. финална якост7 дни/при 20°C
Мин. температура на приложение7 °C
Мин/макс температурна устойчивост-30 до +120 °C
Срок на годност15 месеца / Проветриво и сухо място за съхранение, без излагане на слънчева светлина, при температура

Детайли/Приложение

Специално предназначено за структурно залепване на ъглови скоби в алуминиеви прозорци, врати и конструкции за фасади, за свързване на гипсови влакнести плоскости (FERMACELL) и за здрави структурни връзки между различни комбинации от материали, напр. стъклопластови сандвич композити в автомобилната индустрия.

Инструкции

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без мазнини. За предварителна обработка вижте техническия лист с данни. Завийте статичната смесителна тръба към отворения патрон с лепило и поставете патрона в дозиращия пистолет. Изхвърлете първите 20 г смесено лепило. Нанесете лепило върху профила или повърхността за залепване и съединете частите. След това фиксирайте залепените части на място и/или ги натиснете на място, докато се постигне функционалната здравина. За повече информация, моля, вижте техническия лист с данни.

 

Забележка

При залепване на алуминий, мед, месинг: Само на химически предварително обработени или покрити повърхности: тези материали не могат да се залепят трайно по начин, устойчив на стареене, без подходяща предварителна обработка на повърхностите за залепване. Няма да се залепи за полиолефини (включително PE, PP) без предварителна обработка, напр. плазмено или коронно третиране. Препоръчва се грундиране за залепване към твърди PS повърхности. Прахови покрития с PTFE компоненти не могат да се залепят надеждно без предварителна обработка (напр. плазмен процес). Слънчевата светлина обезцветява лепилото, но не влияе на здравината на залепването! При прахово покритие елементите трябва да се транспортират в нагревателната пещ така, че по време на температурното натоварване да не се оказва механично напрежение върху лепилния шев. Двукомпонентното лепило PUR е тествано за 30 минути при температура +230°C. При това максимално допустимо натоварване лепилото значително омеква и няма собствена здравина по време на топлинното натоварване. Оригиналната здравина и еластичност на посочените адхезивни системи се възстановяват след охлаждане на елементите без значителни загуби. При залепване на различни материали (с различни свойства на разширяване), размерите на лепилния шев трябва да се адаптират според дългосрочното поведение. При залепване на масивна дървесина лепилото трябва за предпочитане да се нанася върху двете повърхности за залепване. Силата на натиск трябва да бъде ≥1 N/mm2. За залепване на масивна дървесина при външни приложения трябва да се извършат подходящи тестове, за да се определи оптималната трайна връзка в зависимост от вида дървесина, интензивността на времето, защитата на повърхността и геометрията на лепилния шев.

Широк спектър на приложение

- Може да се използва за залепване на различни материали, напр. твърд PVC, HPL, химически обработен или боядисан алуминий - Не поврежда прахово боядисани и анодизирани повърхности

Удобен за потребителя

- Некапещ

- Лепилото може да се боядисва след втвърдяване

Лесен за употреба

- С ръчен пистолет за налягане и пистолет за сгъстен въздух заедно с накрайник за смесване на дюзата, патроните се смесват хомогенно и се изпразват както чисто, така и икономично. Не е необходимо ръчно смесване

- Практичният двоен патрон гарантира надеждно съотношение на смесване 1:1

- Оптимизираните бутала на патроните гарантират равномерно и надеждно дозиране - Интегрираният прорез за уплътнение позволява лесно и точно рязане на патрона, без нужда от сложни уплътнителни тапи и капачки

Късата дюза за смесване е съобразена с патрона

-Бързо дозиране

-Намалена консумация на лепило, тъй като по-малко остатъци остават в дюзата за смесване

Патронът е силно устойчив на удари

-За повишена надеждност при употреба

Лепилото има висока степен на устойчивост на атмосферни влияния след втвърдяване

Без разтворители и без силикон

 

Технически характеристики:

Химическа основа  2к PUR лепило
ЦвятСлонова кост
Съотношение на смесване1:1
Време за обработка60 мин / при 20°C, 100 g тотал тегло
Мин. Функционална якост6 ч / при 20°C при залепване на ъглова връзка
Мин. финална якост7 дни/при 20°C
Мин. температура на приложение7 °C
Мин/макс температурна устойчивост-30 до +120 °C
Срок на годност15 месеца / Проветриво и сухо място за съхранение, без излагане на слънчева светлина, при температура

Детайли/Приложение

Специално предназначено за структурно залепване на ъглови скоби в алуминиеви прозорци, врати и конструкции за фасади, за свързване на гипсови влакнести плоскости (FERMACELL) и за здрави структурни връзки между различни комбинации от материали, напр. стъклопластови сандвич композити в автомобилната индустрия.

Инструкции

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без мазнини. За предварителна обработка вижте техническия лист с данни. Завийте статичната смесителна тръба към отворения патрон с лепило и поставете патрона в дозиращия пистолет. Изхвърлете първите 20 г смесено лепило. Нанесете лепило върху профила или повърхността за залепване и съединете частите. След това фиксирайте залепените части на място и/или ги натиснете на място, докато се постигне функционалната здравина. За повече информация, моля, вижте техническия лист с данни.

 

Забележка

При залепване на алуминий, мед, месинг: Само на химически предварително обработени или покрити повърхности: тези материали не могат да се залепят трайно по начин, устойчив на стареене, без подходяща предварителна обработка на повърхностите за залепване. Няма да се залепи за полиолефини (включително PE, PP) без предварителна обработка, напр. плазмено или коронно третиране. Препоръчва се грундиране за залепване към твърди PS повърхности. Прахови покрития с PTFE компоненти не могат да се залепят надеждно без предварителна обработка (напр. плазмен процес). Слънчевата светлина обезцветява лепилото, но не влияе на здравината на залепването! При прахово покритие елементите трябва да се транспортират в нагревателната пещ така, че по време на температурното натоварване да не се оказва механично напрежение върху лепилния шев. Двукомпонентното лепило PUR е тествано за 30 минути при температура +230°C. При това максимално допустимо натоварване лепилото значително омеква и няма собствена здравина по време на топлинното натоварване. Оригиналната здравина и еластичност на посочените адхезивни системи се възстановяват след охлаждане на елементите без значителни загуби. При залепване на различни материали (с различни свойства на разширяване), размерите на лепилния шев трябва да се адаптират според дългосрочното поведение. При залепване на масивна дървесина лепилото трябва за предпочитане да се нанася върху двете повърхности за залепване. Силата на натиск трябва да бъде ≥1 N/mm2. За залепване на масивна дървесина при външни приложения трябва да се извършат подходящи тестове, за да се определи оптималната трайна връзка в зависимост от вида дървесина, интензивността на времето, защитата на повърхността и геометрията на лепилния шев.