DOS Klebfix 4 в 1, 50 гр

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсално супер лепило, специално разработено за порьозни, неравни и нагрубени повърхности. Идеално и за метал, пластмаса, гума и дърво.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893423
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Бързо съхнещо

Придобива якост изключително бързо

Универсално приложение

Лепи гладки и порьозни повърхности.

Чиста работа

Дозиращата капачка позволява чиста работа без запушване на отворите.

Лесна работа

Ергономичното шише позволява лесно боравене с една ръка

Без силикон и разтворители

 

Технически характеристики:

 

Опаковка50 гр
Химическа основаЦианоакрилатен киселинен естер
ЦвятПрозрачен
Макс. хлабина за лепене0.25 mm
Мин./Макс. температура на обработка °C5 до 35 °С
Мин./Макс. време за втвърдяване10-60 s /в зависимост от основата
Мин./Макс температурна устойчивост °C-30 до +80
Срок на годност12 месеца /на стайна температура

 

Приложение

Универсално секундно лепило, специално проектирано за порести, абсорбиращи материали и за неравни, грапави повърхности на компоненти, както и за метал, пластмаса и гума. Типичните приложения на цианоакрилатното структурно лепило включват: профилна гума за дървени и пластмасови прозорци, отчупени ръбови ленти, дървени модели, дървени играчки, кожени седалки, свързване на стъкло и метал.

 

МатериалУсловияЯкост на опън
SBR / SBR -> 1900 N Ø(еластомерна кръгла корда 18 mm)
SBR / SBR 10 дни / 70 °C: 10 дни / 70 °C: > 1900 N Ø(еластомерна кръгла корда 18 mm)
EPDM / EPDM  > 250 N Ø(еластомерна кръгла корда 16 mm)
EPDM / EPDM 10 дни / 70 °C > 220 N Ø(еластомерна кръгла корда 16 mm)

 

 

  Сухо на допир
Алуминий / Алуминий 50 до 70 секунди
SBR / SBR 7 до 10 секунди
Поликарбонат / Поликарбонат 15 до 22 секунди
EPDM / EPDM 8 до 12 секунди
Скоростта на втвърдяване се ускорява с помощта на активатора

Бързо съхнещо

Придобива якост изключително бързо

Универсално приложение

Лепи гладки и порьозни повърхности.

Чиста работа

Дозиращата капачка позволява чиста работа без запушване на отворите.

Лесна работа

Ергономичното шише позволява лесно боравене с една ръка

Без силикон и разтворители

 

Технически характеристики:

 

Опаковка50 гр
Химическа основаЦианоакрилатен киселинен естер
ЦвятПрозрачен
Макс. хлабина за лепене0.25 mm
Мин./Макс. температура на обработка °C5 до 35 °С
Мин./Макс. време за втвърдяване10-60 s /в зависимост от основата
Мин./Макс температурна устойчивост °C-30 до +80
Срок на годност12 месеца /на стайна температура

 

Приложение

Универсално секундно лепило, специално проектирано за порести, абсорбиращи материали и за неравни, грапави повърхности на компоненти, както и за метал, пластмаса и гума. Типичните приложения на цианоакрилатното структурно лепило включват: профилна гума за дървени и пластмасови прозорци, отчупени ръбови ленти, дървени модели, дървени играчки, кожени седалки, свързване на стъкло и метал.

 

МатериалУсловияЯкост на опън
SBR / SBR -> 1900 N Ø(еластомерна кръгла корда 18 mm)
SBR / SBR 10 дни / 70 °C: 10 дни / 70 °C: > 1900 N Ø(еластомерна кръгла корда 18 mm)
EPDM / EPDM  > 250 N Ø(еластомерна кръгла корда 16 mm)
EPDM / EPDM 10 дни / 70 °C > 220 N Ø(еластомерна кръгла корда 16 mm)

 

 

  Сухо на допир
Алуминий / Алуминий 50 до 70 секунди
SBR / SBR 7 до 10 секунди
Поликарбонат / Поликарбонат 15 до 22 секунди
EPDM / EPDM 8 до 12 секунди
Скоростта на втвърдяване се ускорява с помощта на активатора