Динамометричен ключ ¾'' 110-550 Nm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Динамометричен ключ 

Допълнителна информация
Арт. номер: 071471 26
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Неплъзгаща се двукомпонентна дръжка
  • Точност +/- 3% толеранс от зададената стойност на скалата
  • Двойна скала в N.m и lbf-in
  • Лесно регулиране на вътящият момент въртящият момент от ръкохватката
  • Акустично и тактилно  освобождаване на въртящия момент за прецизни процеси на завинтване.
  • Със сертификат за калибриране и сериен номер

Технически характеристики:

  • Размер на върха - 3/4 инча
  • Мин./макс. обхват на измерване на въртящия момент - 110-550Nm
  • Подходящ за дясно затягане - Да
  • Подходящ за ляво затягане - Да
  • Стойност на въртящия момент - 5 Nm
  • ISO - DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Дължина  - 850 мм
  • Диаметър на главата - 60 мм
  • Включено - Удължител, 500 мм

Забележете:

Динамометричните ключове са прецизни инструменти, които трябва да се проверяват на редовни интервали с подходящо измервателно оборудване и да се коригират, ако е необходимо

Препоръчваме годишно калибриране след 12 месеца или 5000 процеса на завинтване

  • Неплъзгаща се двукомпонентна дръжка
  • Точност +/- 3% толеранс от зададената стойност на скалата
  • Двойна скала в N.m и lbf-in
  • Лесно регулиране на вътящият момент въртящият момент от ръкохватката
  • Акустично и тактилно  освобождаване на въртящия момент за прецизни процеси на завинтване.
  • Със сертификат за калибриране и сериен номер

Технически характеристики:

  • Размер на върха - 3/4 инча
  • Мин./макс. обхват на измерване на въртящия момент - 110-550Nm
  • Подходящ за дясно затягане - Да
  • Подходящ за ляво затягане - Да
  • Стойност на въртящия момент - 5 Nm
  • ISO - DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Дължина  - 850 мм
  • Диаметър на главата - 60 мм
  • Включено - Удължител, 500 мм

Забележете:

Динамометричните ключове са прецизни инструменти, които трябва да се проверяват на редовни интервали с подходящо измервателно оборудване и да се коригират, ако е необходимо

Препоръчваме годишно калибриране след 12 месеца или 5000 процеса на завинтване