Cut+Cool Масло-рязане и пробиване Eco 400мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Масло за рязане и пробиване Eco.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0893050011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Биологично разграждащо се, безвредно масло за рязане и пробиване с Eco-Stop-ефект.

Eco-Stop технология.

  • Може да стигне за 2500 обработки чрез предварително дефиниране на подаваното количество.
  • Понижено димоотделяне.

Лесно за употреба.

  • При използването му в малки количества, маслото не е необходимо да бъде предварително почистено от детайлите преди монтаж или допълнителна обработка (напр. заваряване).

Неутрално поведение.

  • Подходящи за приложение в близост до хранителни продукти.
  • Възможен е контактът с чувствителни материали (напр. мрамор, пластмаса, електрически елементи).
  • С неутрална миризма.

Гел за рязане и пробиване подходящ за екстремални натоварвания.

  • Оптимално прилепване към обработвания детайл и режещия инструмент.
  • Продължителен и добър смазващ ефект без добавяне на допълнително количество.

Области на приложение

За употреба директно на място, при смазвания със загуба на продукт и в близост до хранителни продукти. Намира оптимално приложение при контактни напрежения между детайла и инструмента, както и при всички тежки обработки, които отделят стружки.

Указание

Не съдържат хлор, сяра, фосфор, силикон, смоли и минерални масла. Не съдържат съставки, реагиращи с лакове. Не са електропроводими.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Биологично разграждащо се, безвредно масло за рязане и пробиване с Eco-Stop-ефект.

Eco-Stop технология.

  • Може да стигне за 2500 обработки чрез предварително дефиниране на подаваното количество.
  • Понижено димоотделяне.

Лесно за употреба.

  • При използването му в малки количества, маслото не е необходимо да бъде предварително почистено от детайлите преди монтаж или допълнителна обработка (напр. заваряване).

Неутрално поведение.

  • Подходящи за приложение в близост до хранителни продукти.
  • Възможен е контактът с чувствителни материали (напр. мрамор, пластмаса, електрически елементи).
  • С неутрална миризма.

Гел за рязане и пробиване подходящ за екстремални натоварвания.

  • Оптимално прилепване към обработвания детайл и режещия инструмент.
  • Продължителен и добър смазващ ефект без добавяне на допълнително количество.

Области на приложение

За употреба директно на място, при смазвания със загуба на продукт и в близост до хранителни продукти. Намира оптимално приложение при контактни напрежения между детайла и инструмента, както и при всички тежки обработки, които отделят стружки.

Указание

Не съдържат хлор, сяра, фосфор, силикон, смоли и минерални масла. Не съдържат съставки, реагиращи с лакове. Не са електропроводими.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
МирисНеутрален
Химическа основаСинтетичен естер
Срок на годност12 месеца
Плътност0,77 г/см³ (при +20°C)
Съдържа киселиниНе
Съдържа хлорНе
Съдържа силиконНе
Съдържа тежки металиНе
Съдържа смолаНе
Мин. точка на капене275°C
Вискозитет на базовото масло35 mm²/s
Съдържа фосфорНе