Цинк за боядисване ZINK300 500ml

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Цинков лак за боядисване и защита от корозия с повече от 90% цинкови прахови пигменти.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0892200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Осигурява перманентна защита от корозия.

  • Отлична защита от корозия
  • Бързосъхнещ
  • Визуален резултат - горещо поцинковано

Може да се боядисва.

  • Подходящи са, както PVC бои, така и акрилатни бои (на основата на разтворители или водни).
  • Не боядисвайте с алкидни смоли (синтетични смолисти бои) в комбинация с горещо поцинковани повърхности!

Приложение

Стоманени конструкции, корабостроене, ковачници, монтажници и строителство на превозни средства.

Инструкции

Повърхността трябва да е чиста, суха и без прах и мазнини. Дебелината на филма трябва да е равна на 1,5 пъти тази на горещото поцинковане. Освен това покритието трябва да се припокрива с горещото поцинковане най-малко 1 см. Консумация: приблизително 250–350 g/m², на слой.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Осигурява перманентна защита от корозия.

  • Отлична защита от корозия
  • Бързосъхнещ
  • Визуален резултат - горещо поцинковано

Може да се боядисва.

  • Подходящи са, както PVC бои, така и акрилатни бои (на основата на разтворители или водни).
  • Не боядисвайте с алкидни смоли (синтетични смолисти бои) в комбинация с горещо поцинковани повърхности!

Приложение

Стоманени конструкции, корабостроене, ковачници, монтажници и строителство на превозни средства.

Инструкции

Повърхността трябва да е чиста, суха и без прах и мазнини. Дебелината на филма трябва да е равна на 1,5 пъти тази на горещото поцинковане. Освен това покритието трябва да се припокрива с горещото поцинковане най-малко 1 см. Консумация: приблизително 250–350 g/m², на слой.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Съдържание500 мл
ОсноваМетален цинков прах
Минимална Температура за обработка-20°C
Максимална Температура за обработка+40°C
Макс. цялостно изсушаване3 дена
Мин. цялостно изсушаване2 дена
Време за изсъхване15 минути
Плътност2.09г/см3
Максимална Температурна устойчивост+300°C
Време за достигане на минимална якост45 минути
Срок на годност12 месеца