Телена четка ф 115х22.23 мм Стомана кръгла

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Телената четка Würth е предназначена за предварителна и последваща обработка на стоманени заваръчни шевове и лети повърхности.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071469 02
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Телената четка Würth е предназначена за предварителна и последваща обработка на стоманени заваръчни шевове и лети повърхности. Подходяща е за средна до тежка работа с четкане.

  • Отварянето на сноповете не е възможно, ако четката е поставена под ъгъл.
  • Специалната оплетка позволява по-агресивен ефект на почистване с по-голяма издръжливост на четката.
  • Използва се с ъглошлайф.

Област на приложение

  • Използва се за отстраняване на котлен камък, ръжда, боя, шлака и остатъци от каучук.
  • Почистване на кофраж от остатъци от бетон.

Забележка!

  • Твърде силният натиск на телената четка не подобрява резултата. Той увеличава необходимостта от мощност на ъглошлайфа и намалява експлоатационния живот на четката. За оптимален резултат е необходимо да направите контакт единствено с върховете на сноповете на четката.
  • При работа с машинни четки винаги носете предпазни очила и защитни ръкавици!

 

 

Диаметър (D)

115 мм

Използваема ширина (A)

14 мм

Използваема дължина на проводника (H)

24 мм

Отвор (d)

22,23 мм

Диаметър на проводника

0,50 мм

Материал на телта

Стомана

Изработка

Закален, оплетен отляво

Скорост макс.

12500 оборота в минута

Агресивност на четката

Среден

Подходящ за ъглошлайфи (точкова система)

4 от 4 точки

EN стандарт

1083-2

Телената четка Würth е предназначена за предварителна и последваща обработка на стоманени заваръчни шевове и лети повърхности. Подходяща е за средна до тежка работа с четкане.

  • Отварянето на сноповете не е възможно, ако четката е поставена под ъгъл.
  • Специалната оплетка позволява по-агресивен ефект на почистване с по-голяма издръжливост на четката.
  • Използва се с ъглошлайф.

Област на приложение

  • Използва се за отстраняване на котлен камък, ръжда, боя, шлака и остатъци от каучук.
  • Почистване на кофраж от остатъци от бетон.

Забележка!

  • Твърде силният натиск на телената четка не подобрява резултата. Той увеличава необходимостта от мощност на ъглошлайфа и намалява експлоатационния живот на четката. За оптимален резултат е необходимо да направите контакт единствено с върховете на сноповете на четката.
  • При работа с машинни четки винаги носете предпазни очила и защитни ръкавици!

 

 

Диаметър (D)

115 мм

Използваема ширина (A)

14 мм

Използваема дължина на проводника (H)

24 мм

Отвор (d)

22,23 мм

Диаметър на проводника

0,50 мм

Материал на телта

Стомана

Изработка

Закален, оплетен отляво

Скорост макс.

12500 оборота в минута

Агресивност на четката

Среден

Подходящ за ъглошлайфи (точкова система)

4 от 4 точки

EN стандарт

1083-2