Бързо зарядно устройство ALG 18/6 CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бързо зарядно устройство 18V. С вградена защита от прегряване на батерията.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717901652
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Съвместими батерии

Акумулаторна батерия BL 18V, 4.0 Ah

Акумулаторна батерия BL 18V, 5.0 Ah

Съвместими батерии

Акумулаторна батерия BL 18V, 4.0 Ah

Акумулаторна батерия BL 18V, 5.0 Ah

Продуктови спецификации
Заряден ток3,0 А
Време за зареждане65 min