Брадва с дървена дръжка 600 g

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Брадва с дървена дръжка 600 g

Допълнителна информация
Арт. номер: COX841600
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Общо тегло: 860g

Тегло на главата: 600g

Дължина на стъблото: 360mm

Острие: 105mm

Материал на главата: стомана

Материал на дръжката: пепел

 

Характеристики на продукта:

Подходящ за безпроблемна и точна обработка на дърво

За използване в градината, например за отделяне на малки клони от ствола. Издръжлива глава от кована стомана и полирано острие

Двойно време за безопасна работа. Здрава и стабилна дръжка от ясеново дърво. Компактна и маневрена форма за прецизна работа. Със защита на острието за сигурно съхранение и транспортиране. GS тестван за вашата безопасност.

Общо тегло: 860g

Тегло на главата: 600g

Дължина на стъблото: 360mm

Острие: 105mm

Материал на главата: стомана

Материал на дръжката: пепел

 

Характеристики на продукта:

Подходящ за безпроблемна и точна обработка на дърво

За използване в градината, например за отделяне на малки клони от ствола. Издръжлива глава от кована стомана и полирано острие

Двойно време за безопасна работа. Здрава и стабилна дръжка от ясеново дърво. Компактна и маневрена форма за прецизна работа. Със защита на острието за сигурно съхранение и транспортиране. GS тестван за вашата безопасност.