Блуза PINETA 100% памук тъмно синьо

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Памучна блуза с дълъг ръкав и комфортна кройка в тъмно син цвят е  подходяща за работа и ежедневна употреба. 

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Блузата  PINETA е практично и удобно решение за професионална и ежедневна употреба. Изработена от 100% памук, тя осигурява комфорт през целия ден и добра издръжливост при интензивно носене.

  • Кръгло деколте с подсилена конструкция
  • 1,5 см рипсена яка с добавен еластан и декоративен шеф отпред за по-добра устойчивост
  • Контрастираща вътрешна лента от рамо до рамо
  • Еластични шевове за комфорт и свобода на движение
  • Странични шевове за по-добро прилягане
  • Regular fit кройка

Ползи

  • Комфорт при продължително носене
  • Дишаща памучна материя
  • Устойчивост при често пране и работа
  • Универсално приложение – работа и свободно време

Подходяща за

  • Работно облекло
  • Логистични и складови дейности
  • Строителство и монтаж
  • Ежедневна употреба

Поддръжка

  • Пране до 40°C
  • Да не се избелва
  • Да не се суши в сушилня
  • Гладене при ниска температура  

Предупреждение

  • Да се спазват указанията за пране
  • Да не се използват агресивни препарати
  • Възможно е свиване при неправилна поддръжка

 

Блузата  PINETA е практично и удобно решение за професионална и ежедневна употреба. Изработена от 100% памук, тя осигурява комфорт през целия ден и добра издръжливост при интензивно носене.

  • Кръгло деколте с подсилена конструкция
  • 1,5 см рипсена яка с добавен еластан и декоративен шеф отпред за по-добра устойчивост
  • Контрастираща вътрешна лента от рамо до рамо
  • Еластични шевове за комфорт и свобода на движение
  • Странични шевове за по-добро прилягане
  • Regular fit кройка

Ползи

  • Комфорт при продължително носене
  • Дишаща памучна материя
  • Устойчивост при често пране и работа
  • Универсално приложение – работа и свободно време

Подходяща за

  • Работно облекло
  • Логистични и складови дейности
  • Строителство и монтаж
  • Ежедневна употреба

Поддръжка

  • Пране до 40°C
  • Да не се избелва
  • Да не се суши в сушилня
  • Гладене при ниска температура  

Предупреждение

  • Да се спазват указанията за пране
  • Да не се използват агресивни препарати
  • Възможно е свиване при неправилна поддръжка

 

Продуктови спецификации
Състав100% памук
Плътност165 g/m²
МатерияДжърси
ПроизходБангладеш