Sorry - this product is no longer available

Блутут колонка Würth 3V

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Блутут колонка 3V.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0WAG003129
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Характеристики:

  • Водоустойчива
  • Елегантен корпус от рециклирана пластмаса.
  • Материал: ABS
  • Размери: 9,5 x 4,5 cm
  • Тегло: 125 g

Характеристики:

  • Водоустойчива
  • Елегантен корпус от рециклирана пластмаса.
  • Материал: ABS
  • Размери: 9,5 x 4,5 cm
  • Тегло: 125 g