Биметална боркорона HSCo8 Longlife

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Биметална боркорона HSCo8 Longlife

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Изключително висока скорост на пробиване и издръжливост, дори и в дебела неръждаема стомана

Позволява бързо рязане при малка сила на натиск

Новоразработена форма на зъбите

Висока точност на отвора с минимално странично отклонение

Стабилна носеща основа

Работа с много малко вибрации до дълбочина 38 mm

Комбинирани Vario-зъби от материал M42 Bimetall (8 % Cobalt)

Употреба:

Разпробиване с леко притискане.

Продължава се с постоянен и равномерен натиск, като се избягват повтарящи се вертикални движения и се наблюдават работните оборотите.

Препоръчва се използването на мазило-охлаждаща течност/масло.

При употреба в дървени материали или плоскости да се позволи на боркороната да се охлажда. Ако е необходима честа употреба в черна/ неръждаема стомана се препоръчва използването на боркорони с твърдосплавни зъби.

Не е подходяща за тънки ламарини.

Материали за обработка

Черна и неръждаема стомана, чугун, мед, бронз, алуминий, дърво и пластмаси (ограничено)

Изключително висока скорост на пробиване и издръжливост, дори и в дебела неръждаема стомана

Позволява бързо рязане при малка сила на натиск

Новоразработена форма на зъбите

Висока точност на отвора с минимално странично отклонение

Стабилна носеща основа

Работа с много малко вибрации до дълбочина 38 mm

Комбинирани Vario-зъби от материал M42 Bimetall (8 % Cobalt)

Употреба:

Разпробиване с леко притискане.

Продължава се с постоянен и равномерен натиск, като се избягват повтарящи се вертикални движения и се наблюдават работните оборотите.

Препоръчва се използването на мазило-охлаждаща течност/масло.

При употреба в дървени материали или плоскости да се позволи на боркороната да се охлажда. Ако е необходима честа употреба в черна/ неръждаема стомана се препоръчва използването на боркорони с твърдосплавни зъби.

Не е подходяща за тънки ламарини.

Материали за обработка

Черна и неръждаема стомана, чугун, мед, бронз, алуминий, дърво и пластмаси (ограничено)