Автолампа-R10W-BA15S-24V-10W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автолампа R10W, 24 V, 10 W, BA15S.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07208412
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Халогенна крушка Wurth, изработена от специално кварцово стъкло, което абсорбира UV лъчите и предотвратява повреда на пластмасовите материали на фаровете. Предназначена за камиони.

Халогенна крушка Wurth, изработена от специално кварцово стъкло, което абсорбира UV лъчите и предотвратява повреда на пластмасовите материали на фаровете. Предназначена за камиони.

Продуктови спецификации
Напрежение24V
ПриложениеГабарит
Мощност10W
ВидR10W
ТипStandard
ЦокълBA15S
БрандWürth
Опаковка10 броя