producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Автолампа P21/5W, 24 V, 21/5 W, BAY15D.
requestavailability.successmessage
Халогенна автолампа предназначена за камиони.
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Обезмаслител/Чистител за спирачки.
Обезмаслител/Чистител за спирачки Plus.
Еднокомпонентно лепило за монтиране на автомобилни стъкла.
Специално разработен праймер, осигуряващ максимално добро залепване на лепилото за автостъкла на Wuerth.
Тампон за нанасяне на праймер за автостъкла
Силен концентрат за почистване на автостъкла в съотношение 1:100 и аромат на праскова.Наличен в разфасовки: 32ml - единична доза за резервоар до 3l 250 ml концентрат - до 8 зареждания на резервоар с вместимост 3l 5l концентрат - туба - до 160 зареждания на резервоар с вместимост 3l
Размразяващ спрей.
Спрей за размразяване на ключалки.