Автолампа-H7-PX26D-12V-55W-Блистер-1бр.

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автолампа H7, 12 V, 55 W, PX 26 D, блистер.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07209141
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Халогенна автолампа предназначена за леки автомобили.

Халогенна автолампа предназначена за леки автомобили.

Продуктови спецификации
Напрежение12V
ПриложениеФар – къси/дълги
Мощност55W
ВидH7
ТипStandard
ЦокълPX 26 D
БрандWürth
Опаковка1 брой