Автолампа-H3-PK22S-24V-70W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автолампа H3, 24 V, 70 W, PK 22S.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07208122
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Халогенна автолампа предназначена за камиони.

Халогенна автолампа предназначена за камиони.

Продуктови спецификации
Напрежение24V
ПриложениеХалоген
Мощност70W
ВидH3
ТипStandard
ЦокълPK 22S
БрандWürth
Опаковка1 брой