producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Автолампа H21W, 24 V, 21 W, BAY9S.
requestavailability.successmessage
Халогенна крушка, изработена от специално кварцово стъкло, което абсорбира UV лъчите и предотвратява повреда на пластмасовите материали на фаровете. Предназначена за камиони.
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Обезмаслител/Чистител за спирачки.
Еднокомпонентно лепило за монтиране на автомобилни стъкла.
Специално разработен праймер, осигуряващ максимално добро залепване на лепилото за автостъкла на Wuerth.
Тампон за нанасяне на праймер за автостъкла
Силен концентрат за почистване на автостъкла в съотношение 1:100 и аромат на праскова.Наличен в разфасовки: 32ml - единична доза за резервоар до 3l 250 ml концентрат - до 8 зареждания на резервоар с вместимост 3l 5l концентрат - туба - до 160 зареждания на резервоар с вместимост 3l