Автолампа-H1-P14,5S-24V-70W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автолампа H1, 24 V, 70 W, P14.5 S.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07208112
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Халогенна автолампа предназначена за камиони.

Халогенна автолампа предназначена за камиони.

Продуктови спецификации
Напрежение24V
ПриложениеФар – къси/дълги
Мощност70W
ВидH1
ТипStandard
ЦокълP14.5 S
БрандWürth
Опаковка1 брой