Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Автолампа-(SV8,5-8)-12V-5W-L35mm-C5W FUKUYAMA

    0,69 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Автолампа C5W Fukuyama, 12 V, 5 W, SV 8,5-8.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 57208711
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 10

    За бр.

    10 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Халогенна крушка, изработена от специално кварцово стъкло, което абсорбира UV лъчите и предотвратява повреда на пластмасовите материали на фаровете. Предназначена за леки автомобили.

    Халогенна крушка, изработена от специално кварцово стъкло, което абсорбира UV лъчите и предотвратява повреда на пластмасовите материали на фаровете. Предназначена за леки автомобили.

    Продуктови спецификации
    Цокъл SV 8,5-8
    Приложение Интериорни светлини
    Бранд Fukuyama
    Тяло Метал/стъкло
    Опаковка Кутия (10 броя)
    Тип C5W
    Обхват Standard