Сулфидни автолампи

Popular products from category Сулфидни автолампи

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Автолампа-(SV7-8)-24V-3W-L30mm

07201772
Автолампа сулфидна, 24 V, 3 W, SV 7-8.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8,5-8)-12V-10W-L31mm

072087351
Автолампа за японски автомобили, 12 V, 10 W, SV 8,5-8.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8,5-8)-12V-5W-L35mm-C5W

07208711
Автолампа C5W, 12 V, 5 W, SV 8,5-8.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8,5-8)-24V-5W-L35mm-C5W

07208712
Автолампа C5W, 24 V, 5 W, SV 8,5-8.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8,5-8)-24V-5W-L35mm-C5W FUKUYAMA

57208712
Автолампа C5W Fukuyama, 24 V, 5 W, SV 8,5-9.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8,5-8)-24V-K-10W-L40mm

07201732
Автолампа сулфидна, 24 V, 10 W, SV 8,5.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8.5-8)-12V-5W-L40mm

07201721
Автолампа сулфидна 12V, 12 V, 5 W, SV 8,5-8.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(SV8.5-8)-24V-5W-L40mm

07201722
Автолампа сулфидна, 24 V, 5 W, SV 8,5.

requestavailability.successmessage

Следващо поколение източници на светлина

Лампите в автомобилите са полезни не само за шофьора, но и за другите участници на пътя, тъй като помагат за добрата видимост. Затова е много важно всички светлини да бъдат в изправност. Те трябва да осветяват пътя достатъчно ярко и ето защо е необходимо да се обърне особено внимание при подбора на правилните крушки.

Сулфидни крушки често се използват за интериорно осветление в купето на превозното средство, регистрационния номер и други. Те са известни с малък разход на електричество. Това поколение крушки обещава по-добра светлина и дълъг живот с по-малко енергия.

В допълнение към своята енергийна ефективност и дълъг живот, всяка сулфидна крушка предлага ярка бяла светлина, която е подобна на естествена светлина и е по-естетична от синьо-белия цвят на живачните лампи с висок интензитет или някои флуоресцентни варианти.

Видове, които предлагаме:

Разполагаме със сулфидни крушки, които са предназначени за автобуси, камиони и леки автомобили.

  • крушки за мъгла
  • крушки за стоп светлини
  • крушки за интериорни светлини
  • крушки за регистрационния номер
  • други

Защо да поръчате онлайн от Wurth?

За разлика от други видове, сулфидните лампи ще запазят своята ефективност и светлина през целия им живот. Нашите продукти са с различни габаритни размери. Постига се огромна светлинна мощност от много малък източник на светлина.

Сулфидни автолампи

Close
Filter by Clear All