Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Сигнални автолампи

    Popular products from category Сигнални автолампи

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Покажи на страница
    Подреди по

    Автолампа-R5W-BA15S-24V-5W-Блистер-2бр

    07209402

    Автолампа R5W, 24 V, 5 W, BA15S, блистер.

    Автолампа-T8/2-BA9S-12V-2W

    07201511

    Автолампа T8/2, 12 V, 2 W, BA9S.

    Автолампа-T8/2-BA9S-24V-2W

    07201512

    Автолампа T8/2, 24 V, 2 W, BA9S.

    Автолампа-T8/4-BA9S-12V-4W

    07208501

    Автолампа T4W, 12 V, 4 W, BA9S.

    Автолампа-T8/4-BA9S-24V-4W

    07208502

    Автолампа T4W, 24 V, 4 W, BA9S.

    Автолампа-W2X4,6D-12V-1,2W

    07208601

    Автолампа W2x4,6d, 12 V, 1,2 W, W2 X 4,6D.

    Видимост и безопасно движение

    Даването на подходящи сигнали в правилното време и място и правилното тълкуване на сигналите на другите участници в движението е важно за сигурността и спокойствието на всички на пътя.

    Какво е сигнална лампа на кола?

    Сигналните светлини имат важна функция за безопасност. Те демонстрират забавяне и промяна на посоката на превозното средство и правят превозното средство по-видимо за другите участници в движението, когато е тъмно или при лоша видимост. Те Ви позволяват да бъдете забелязани, позволяват Ви да виждате и дават на другите участници в движението сигнал за Вашите намерения.

    Автомобилът има няколко сигнални лампи - мигачи, светлини за мъгла, стоп светлина, аварийна светлина, фарове, габаритни светлини и светлина за заден ход. Те се използват от шофьорите, за да съобщават на другите участници в движението какво възнамеряват да направят. Вашите сигнали трябва да бъдат подавани своевременно, преди да започнете маневрата си и достатъчно дълго, за да е ясно значението им за останалите.

    Видове сигнални лампи, които предлагаме:

    Продуктите ни са предназначени за леки автомобили, камиони и автобуси.

    • интериорни и габаритни светлини
    • светлини за мъгла и стоп светлини
    • светлини за регистрационния номер
    • други

    Защо да поръчате онлайн от Wurth?

    Целта на сигнализиращите устройства е да ни накарат да бъдем по-внимателни, предпазливи и отговорни. При нас ще намерите широка гама от сигнални лампи, които са с определена мощност и различен вид светлина

    Сигнални автолампи

    Close
    Filter by Clear All