Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Автолампи

    Popular products from category Автолампи

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    Автолампа-H4-P43T-12V-60/55W-+60%-2 бр.

    0720810160

    ULTRA VISION +60% „H“ АВТОЛАМПИ - За по-голяма безопасност при шофиране.

    Aвтолампа-H7-PX26D-12V-55WLL-Блистер-1бр.

    072091412

    Автолампа H7, 12 V, 55 W, PX 26 D, longlife, блистер.

    LED-CANBUS-C5W T11X36-(SV8,5-8)-12/24V-10 LED-2 бр

    072087711

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    LED-CANBUS-P21/5W-BAY15D-12/24V-35 LED-2 бр.

    072087341

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    LED-CANBUS-P21W-BA15S-12/24V-35 LED-2 бр.

    072087321

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    LED-CANBUS-PY21W-BAU15S-Оранжев-12/24V-35 LED-2 бр

    072087383

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    LED-CANBUS-R5W-BA15S-12/24V-18 LED-2 бр.

    072087401

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    LED-CANBUS-T4W-BA9S-12/24V-18 LED-2 бр.

    072087501

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    LED-CANBUS-W5W-(W2,1X9,5D)-12/24V-18 LED-2 бр.

    072087621

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    Авто тестер 6-24 V Wurth

    069500224

    Пробна лампа-6-24 V

    Автолампа HID Xenon D1S 12V 35W PK32D-2

    072081032
    HID Xenon Автолампа D1S, 12 V.

    Автолампа HID Xenon D2R 12V 35W P32D-3

    072081031
    HID Xenon Автолампа D2R, 12 V.

    Автолампа HID Xenon D2S 12V 35W P32D-2

    072081030
    HID Xenon Автолампа D2S, 12 V.

    Автолампа HID Xenon D3S 12V 35W PK32D-5

    072081034
    HID Xenon Автолампа D3S, 12 V.

    Автолампа HID Xenon D4S 12V 35W P32D-5

    072081033
    HID Xenon Автолампа D4S, 12 V.

    Автолампа-(B8,3D)-24V-1,2W-сива

    07201682
    Индикаторна автолампа, 24 V, 1,2 W, B8,3D, сива.

    Автолампа-(EBS-N1)-24V-1,2W-сива

    0720165547
    Автолампа с пластмасов корпус, 24 V, 1,2 W, EBS-N1.

    Автолампа-(EBS-R4)-24V-1,2W-жълта

    0720165219
    Автолампа, жълта, 24 V, 1,2 W, EBS-R4.

    Автолампа-(REF-9)-24V-2,4W-бяла

    0720165541
    Автолампа с пластмасов корпус, 24 V, 2,4 W, REF-9.

    Автолампа-(SV7-8)-24V-3W-L30mm

    07201772
    Автолампа сулфидна, 24 V, 3 W, SV 7-8.

    Вашият най-добър избор за предстоящия път

    Каквото и да шофирате, Вашата видимост е от съществено значение. Има най-различни видове лампи за коли. Когато фаровете или спирачните светлини изгаснат, това се забелязва веднага и лесно се сменя, но светлините, които осветяват циферблатите на таблото Ви, например, са малко по-неудобни.

    За да ограничите риска от злополуки на тъмно или при лоша видимост, е важно всички светлини и лампи на колата да са винаги в безупречна изправност. Така, че веднага щом работата им започне да се влошава, е време да помислите за нови автомобилни крушки.

    Всички лампи в колата осигуряват цялата необходима светлина, предпазват ни и ни помагат да бъдем забелязани по пътищата. Тъй като осветлението на автомобилите трябва да осветява пътя възможно най-безопасно и ярко, водачите трябва да обърнат специално внимание при избора на правилните крушки.

    Видове, които предлагаме:

    • лампи за фарове
    • лампи на арматурното табло
    • сигнални лампи
    • ксенонови лампи
    • сулфидни крушки
    • комплекти
    • други

    Защо да поръчате онлайн от Wurth?

    Нашите продукти са предназначени да подобрят изживяването Ви при шофиране, независимо дали това осигурява до 100% повече светлина на пътя или добавя стилизиращ елемент към светлините. Намерете различни видове автолампи за Вашите фарове, странични светлини, табло и интериор с Wurth. Ние се гордеем с това, че предлагаме на нашите клиенти най-добрите продукти и услуги, с бърза и ефективна доставка.

    Изберете Wurth - за оптимално осветление на Вашия автомобил!

    Автолампи

    Close
    Filter by Clear All