Асортимент ретуширащи писалки, 10 бр

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • За повторно оцветяване и покриване на ръбове и драскотини, както и за предварително оцветяване на увредени зони. Пружиниращият връх на писалката осигурява равномерно подаване на боя, което води до оптимални резултати
  • Плътност: 0.94 g/cm³
  • Условия за плътност: при 20°C
Допълнителна информация
Арт. номер: 09648901
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Мин. време за захващане: 2 мин
  • Макс. време за захващане: 5 мин
  • Условия за захващане: в зависимост от стайната температура и дебелината на слоя
  • Мин. време за изсъхване на прах: 1 мин
  • Макс. време за изсъхване на прах: 2 мин
  • Условия за изсъхване на прах: в зависимост от стайната температура и дебелината на слоя
  • Температура на запалване: 350 °C
  • Мин. температура на възпламеняване: 19 °C
  • Брой части в асортимента/комплекта: 10 бр.
  • Светлоустойчивост: Добра
  • Разтворимост във вода: Не
  • Срок на годност от производството: 24 месеца

Лесно и бързо нанасяне

    • Не са необходими четка и съд за боя
    • Готов за употреба веднага и бързосъхнещ
    • Голям избор от цветове за различни нюанси на дърво

Добра адхезия

    • Прилепва към различни повърхности, което го прави подходящ за универсална употреба
    • Устойчив на размазване и на надраскване
    • Подходящ за вътрешна и външна употреба
  • Мин. време за захващане: 2 мин
  • Макс. време за захващане: 5 мин
  • Условия за захващане: в зависимост от стайната температура и дебелината на слоя
  • Мин. време за изсъхване на прах: 1 мин
  • Макс. време за изсъхване на прах: 2 мин
  • Условия за изсъхване на прах: в зависимост от стайната температура и дебелината на слоя
  • Температура на запалване: 350 °C
  • Мин. температура на възпламеняване: 19 °C
  • Брой части в асортимента/комплекта: 10 бр.
  • Светлоустойчивост: Добра
  • Разтворимост във вода: Не
  • Срок на годност от производството: 24 месеца

Лесно и бързо нанасяне

    • Не са необходими четка и съд за боя
    • Готов за употреба веднага и бързосъхнещ
    • Голям избор от цветове за различни нюанси на дърво

Добра адхезия

    • Прилепва към различни повърхности, което го прави подходящ за универсална употреба
    • Устойчив на размазване и на надраскване
    • Подходящ за вътрешна и външна употреба