Акумулаторна Прахосмукачка за перфоратор ASA 18 M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна прахосмукачка съвместима с перфоратор ABH 18 COMPACT.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701407000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Работа практически без прах

  • Предпазва интериора от замърсяване с фини прахови частици при пробиване.
  • Не е необходимо външно засмукване Прахосмукачката се захранва от батерията на перфоратора.

Функция за автоматично засмукване

  • Засмукването се стартира автоматично чрез задействане на превключвателя на перфоратора и работи за прибл. 5 секунди след пробиване. Това гарантира, че прахът от пробиване, който иначе би паднал на земята при изваждане на свредлото, също се изсмуква.

Предотвратява пробиване на отвори твърде дълбоко.

  • Регулируем ограничител на дълбочината със скала.

Оптимално осветена работна зона

  • LED светлина в основата

Работа практически без прах

  • Предпазва интериора от замърсяване с фини прахови частици при пробиване.
  • Не е необходимо външно засмукване Прахосмукачката се захранва от батерията на перфоратора.

Функция за автоматично засмукване

  • Засмукването се стартира автоматично чрез задействане на превключвателя на перфоратора и работи за прибл. 5 секунди след пробиване. Това гарантира, че прахът от пробиване, който иначе би паднал на земята при изваждане на свредлото, също се изсмуква.

Предотвратява пробиване на отвори твърде дълбоко.

  • Регулируем ограничител на дълбочината със скала.

Оптимално осветена работна зона

  • LED светлина в основата
Продуктови спецификации
Напрежение18 V/DC
Подходяща за мин. - макс. диаметър на свредло4-16 mm
Подходяща за мин. - макс. дължина на свредлото100-160 mm
Макс. ход85 mm
Тегло1.6 kg