Акумулаторна прахосмукачка AMTS 18 L M-CUBE без батерии

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, преносима, многофункционална акумулаторна прахосмукачка с L сертификат и полуавтоматично почистване на филтъра.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701400000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Две нива на мощност:

  • Максимален режим за максимална мощност или Еко режим за по-дълго време на работа
  • Подходяща за събиране на стърготини, прах и частици при пробиване

Многофункционална:

  • Функция за издухване и сушене
  • Сертификацията за прах клас L гарантира ефективност на събиране на прах от 99% в съответствие с EN 60335-2-69
  • Постоянна висока мощност на засмукване и дълъг живот на филтъра благодарение на полуавтоматично почистване на филтъра
  • Лесна за използване с електроинструменти благодарение на предоставения адаптер
  • Удобно интегрирани слотове за съхранение на дюза за фуги, накрайник за тапицерия и адаптер за електроинструменти
  • Презрамка за допълнително удобство при работа в движение
  • Здрав корпус с гумени протектори

Пълна Окомплектовка

Арт. номер: 5701 700 001 - Присъединителна дюза

Арт. номер: 5701 700 002 - Смукателен маркуч

Арт. номер: 5701 700 003 - Плосък сгъваем филтър

Арт. номер: 5701 700 004 - Нетъкан филтърен плик

Арт. номер: 5701 700 005 - Каишка за носене

Арт. номер: 5701 700 006 - Свързваща втулка

Арт. номер: 5701 700 007 - Ръчна дюза

Две нива на мощност:

  • Максимален режим за максимална мощност или Еко режим за по-дълго време на работа
  • Подходяща за събиране на стърготини, прах и частици при пробиване

Многофункционална:

  • Функция за издухване и сушене
  • Сертификацията за прах клас L гарантира ефективност на събиране на прах от 99% в съответствие с EN 60335-2-69
  • Постоянна висока мощност на засмукване и дълъг живот на филтъра благодарение на полуавтоматично почистване на филтъра
  • Лесна за използване с електроинструменти благодарение на предоставения адаптер
  • Удобно интегрирани слотове за съхранение на дюза за фуги, накрайник за тапицерия и адаптер за електроинструменти
  • Презрамка за допълнително удобство при работа в движение
  • Здрав корпус с гумени протектори

Пълна Окомплектовка

Арт. номер: 5701 700 001 - Присъединителна дюза

Арт. номер: 5701 700 002 - Смукателен маркуч

Арт. номер: 5701 700 003 - Плосък сгъваем филтър

Арт. номер: 5701 700 004 - Нетъкан филтърен плик

Арт. номер: 5701 700 005 - Каишка за носене

Арт. номер: 5701 700 006 - Свързваща втулка

Арт. номер: 5701 700 007 - Ръчна дюза

Продуктови спецификации
Максимален вакуум11 kPa
Капацитет на контейнера4 l
Клас на прахаL
Номинална ширина35 mm
Тегло3.3 kg
Дължина375 mm
Ширина225 mm
Височина275 mm
Ниво на шума61.2 dB