Акумулаторна LED лампа за капак авто 10W

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED лампа

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827940755
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Подходяща за монтиране на капака на автомобили с ширина от 114 см до 180 см

• Въртящи се лапи

• 63 LED 10W

• Две степени на силата на светене

• Индикатор за заряд на батерията

Подходяща за монтиране на капака на автомобили с ширина от 114 см до 180 см

• Въртящи се лапи

• 63 LED 10W

• Две степени на силата на светене

• Индикатор за заряд на батерията

Продуктови спецификации
Сила на светене силна/слаба1000 lm / 500 lm
Клас на защитаIP 65
Батерия3,7 V, 4400 mAh Li-Ion
Размери - дължина/ ширина/ височина1153х62х87 мм