Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторна LED лампа за капак авто 10W

    296,4 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акумулаторна LED лампа за автомобилен капак, 10W.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0827940754
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • Подходяща за монтиране на капака на автомобили с ширина от 114 см до 180 см
    • Въртящи се лапи
    • 63 LED, 10W
    • Две степени на силата на светене
    • Индикатор за заряд на батерията
    • Подходяща за монтиране на капака на автомобили с ширина от 114 см до 180 см
    • Въртящи се лапи
    • 63 LED, 10W
    • Две степени на силата на светене
    • Индикатор за заряд на батерията
    Продуктови спецификации
    Сила на светене силна/слаба 1000 lm / 500 lm
    Цветна температура 6500/6500 K
    Клас на защита IP 65
    Устойчивост на удар IK 07
    Продължителност на светене силно/слабо 3 h / 6 h
    Време за зареждане 5,5 h