Акумулаторна LED лампа 6 +1 LE

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED лампа 6 +1 LE

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827500041
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Основна светлина със 6 SMD светодиода
  • Страничен светодиод
  • Индикатор за зареждане
  • USB Type C букса 
  • Основна светлина със 6 SMD светодиода
  • Страничен светодиод
  • Индикатор за зареждане
  • USB Type C букса 
Продуктови спецификации
Сила на светене основна/странична150 lm / 70 lm
Клас на защитаIP 20
Батерия3,7 V, 800 mAh Li-Ion
Продължителност на светене основна/странична3 ч / 6 ч
Време за зареждане2,5 ч
Входящо напрежение5,0 V DC, 1.0 A