Sorry - this product is no longer available

Акумулаторна колона BTS 18-40 M-CUBE без батерии

300 лв. с ДДС
153,39 € с ДДС
300 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна M-CUBE Bluetooth® колона с функция FM радио.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701425000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Свързване на две колони в режим Bluetooth® с функция TWS (True Wireless Stereo) за още по-добър и по-богат стерео звук
  • Функция FM радио с гласов асистент за навигация по станции
  • 5 V/2 A USB тип A връзка за зареждане на преносими устройства и четене на USB носители на данни с максимален капацитет за съхранение от 64 GB
  • AUX-in жак за възпроизвеждане на музика чрез предоставения AUX кабел
  • 5/8 инчов конектор с резба с ¼ инча редуцираща втулка за опционален монтаж на стойка
  • Корпус със степен на защита IPX5 и алуминиева дръжка за носене
  • Допълнително захранване чрез 18 волтова батерия M-CUBE или доставения захранващ блок

Детайли

Забележка

За зареждане на батерията на M-CUBE е необходимо и съответното зарядно устройство M-CUBE.

Окомплектовка

  • Арт. номер: 5801 425 000 - Захранващ блок
  • Арт. номер: 5801 425 001 - Редуцираща втулка за BTS 18-40 M-CUBE
  • Арт. номер: 5801 425 006 - Aux-in кабел
  • Свързване на две колони в режим Bluetooth® с функция TWS (True Wireless Stereo) за още по-добър и по-богат стерео звук
  • Функция FM радио с гласов асистент за навигация по станции
  • 5 V/2 A USB тип A връзка за зареждане на преносими устройства и четене на USB носители на данни с максимален капацитет за съхранение от 64 GB
  • AUX-in жак за възпроизвеждане на музика чрез предоставения AUX кабел
  • 5/8 инчов конектор с резба с ¼ инча редуцираща втулка за опционален монтаж на стойка
  • Корпус със степен на защита IPX5 и алуминиева дръжка за носене
  • Допълнително захранване чрез 18 волтова батерия M-CUBE или доставения захранващ блок

Детайли

Забележка

За зареждане на батерията на M-CUBE е необходимо и съответното зарядно устройство M-CUBE.

Окомплектовка

  • Арт. номер: 5801 425 000 - Захранващ блок
  • Арт. номер: 5801 425 001 - Редуцираща втулка за BTS 18-40 M-CUBE
  • Арт. номер: 5801 425 006 - Aux-in кабел
Продуктови спецификации
Номинално напрежение230 V/AC
За батерии с напрежение18 V/DC
Мин./Макс. FM радио честота87.5-108 kHz
Тегло с батерия2.97 kg