Sorry - this product is no longer available

Акумулаторна батерия 18V/5,0AH M-CUBE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, мощна и дълготрайна 18-волтова литиево-йонна батерия за професионална и универсална употреба с новите акумулаторни инструменти на Вюрт

Допълнителна информация
Арт. номер: 5703450000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Плътно прилягане и оптимално отвеждане на топлината

  • Интегрираната, здрава рамка обхваща енергийните клетки и по този начин предпазва батерията от прегряване и вибрации.

Дълъг експлоатационен живот и оптимално използване на заряда

  • Интелигентно управление на батерията с непрекъснато наблюдение на отделните клетки.

Защита на батерията

  • Здравият корпус с меки компоненти предпазва батерията от повреда при падане и свежда до минимум риска от надраскване.

Непрекъснато следене на оставащия капацитет на батерията

  • LED индикатор за състоянието на заряда

Съвместими зарядни устройства

Арт. номер: 5704 180 000 - ALG 18/6 FAST; ALG 18/4 BASIC

Плътно прилягане и оптимално отвеждане на топлината

  • Интегрираната, здрава рамка обхваща енергийните клетки и по този начин предпазва батерията от прегряване и вибрации.

Дълъг експлоатационен живот и оптимално използване на заряда

  • Интелигентно управление на батерията с непрекъснато наблюдение на отделните клетки.

Защита на батерията

  • Здравият корпус с меки компоненти предпазва батерията от повреда при падане и свежда до минимум риска от надраскване.

Непрекъснато следене на оставащия капацитет на батерията

  • LED индикатор за състоянието на заряда

Съвместими зарядни устройства

Арт. номер: 5704 180 000 - ALG 18/6 FAST; ALG 18/4 BASIC

Продуктови спецификации
Напрежение18 V/DC
Капацитет на батерията5.0 Ah
Тегло675 g