Sorry - this product is no longer available

Аку. гайковерт BIW 18 BL 2x5.0 Ah CLASSIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително мощен акумулаторен ударен гайковерт подходящ за болтове с размер до М20.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717510012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Ефективен и надежден безчетков мотор.
  • Максимален въртящ момент 1000 Nm.
  • Вградена LED светлина.
  • Ергономична дръжка.

Пълна Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство
  • Батерия Li-ion 18 V 5.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство
  • Ефективен и надежден безчетков мотор.
  • Максимален въртящ момент 1000 Nm.
  • Вградена LED светлина.
  • Ергономична дръжка.

Пълна Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство
  • Батерия Li-ion 18 V 5.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство
Продуктови спецификации
Честота на удара0-2 700 уд/мин
Максимален въртящ момент1000 Nm
Захват на инструмента½“ външен квадрат
Подходящ за болтовеМ12 – М20
Капацитет на батерията5.0 Ah
Обороти на празен ход0 - 1 900 об/мин
Тегло с батерия3,1 kg