Sorry - this product is no longer available

Аку. ъглошлайф BAG 18 BL без батерии CLASSIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удобен и лек акумулаторен ъглошлайф с високоефективен безчетков мотор. По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Защита от рестартиране, предпазваща от стартиране при смяна на батериите. Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717509010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС

Пълна Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство
  • Батерия Li-ion 18 V 5.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство

Пълна Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство
  • Батерия Li-ion 18 V 5.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство
Продуктови спецификации
Обороти8500 об/мин
Тегло без батерия2,4 kg
Капацитет на батерията5.0 Ah
Диаметър на диска125 mm